画像準備中

アルミ製台車

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73668026 品番 SKX-03W
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。

質量(kg)9.7 全長(m)1.67 荷台寸法(mm)490×1100 高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73668026
2020-10-13
用途:
材料、道具などの運搬
その他業種

思っていた以上に軽い!!片手で楽に持ち上げられるほどです。2輪で安定していて曲がる時は、片輪を持ち上げて1輪にすると旋回しやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
73668017
2018-05-29
用途:
野菜苗の運搬
農・林・水産業

大変便利です。とくに、2輪が安定していて助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
1人が参考にしています
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする