瑞穂化成工業
PPコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1個
容量(mL)
500
100
200
300
500
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73668275
品番
0163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
112
目盛間隔(mL)
50
トラスコ品番
353-8265
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。