キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
PROテープエコパック透明ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
73668403
品番
ST9K-10PN
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
文字
透明に黒文字
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8
トラスコ品番
836-9202
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045