SS18K-10PN PROテープエコパック白ラベル キングジム 73668428 SS18K-10PN PROテープエコパック白ラベル キングジム 73668428 SS18K-10PN PROテープエコパック白ラベル キングジム 73668428 SS18K-10PN PROテープエコパック白ラベル キングジム 73668428

PROテープエコパック白ラベル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 73668428 品番 SS18K-10PN
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8.0 トラスコ品番836-9199 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73668446
2022-12-21
用途:
部品のラベル用
製造業

純正品なので安心して使えます。使用頻度が高い種類(幅)は、個包装よりも安く買えるのでエコパックでまとめ買いしています。

対象商品:
73668412
2022-06-27
用途:
介護施設の事務用品への名入れ
社会福祉法人かきつばた福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

キングジムさんのテープで安心感があります。粘着力も十分です。よく使用する色、幅サイズなので10個入りで割安になっているのがありがたいです。今後も注文します。

対象商品:
73668412
2021-09-03
用途:
事務作業時

個包装よりエコで10個入りはとても便利で助かっています。

対象商品:
73668412
2019-09-17
用途:
商品箱へのラベルに利用
高橋刃物工業株式会社 様

エコパックなので、ごみが少なく収納にも省スペースで助かります。リピートしています。ほかの種類もたくさんあればいいのに、と思います。

対象商品:
73668455
2018-12-14
用途:
植物の品種ラベル
農・林・水産業

消耗品ですので手軽に配達してくれてうれしい。
野外でも耐久性良く剥がれず変色も少ない。

2025-03-07
用途:
製本の見出し
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

いつもの品物と認識してエコパックを買いましたが、個包装でなくなり
なぜかカートリッジ・箱の高さがサイズアップしていました。
その為、今まで収納できていた引き出しに箱ごと収納できなくなってしまいました。前回発注した時の箱を捨てないでおいて、そこに詰め替えしてギリギリ
引出しが閉まったので良かったのですが、
・個包装でなくなった(環境保護の観点からでしょうか)
・カートリッジ・箱の高さがアップした
の2点は、消費者に分かるように表記した方がクレームはないと思います。
ホコリ一つで印刷のインクが出ない箇所が発生するので、メーカーには違う所で(ボール紙ではなく、簡易的な箱への移行)で環境保護して欲しいと思いました。

対象商品:
73668455
2019-03-18
用途:
書類の背表紙
農・林・水産業

個包装よりエコで、使用頻度も高いので安いのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする