瑞穂化成工業
PPコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1個
容量(mL)
200
100
200
300
500
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73668458
品番
0161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
容量(mL)
200
高さ(mm)
81
目盛間隔(mL)
25
トラスコ品番
405-3591
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。