曜日別特売

バッフル付きねじ口三角フラスコ 1箱 BNSFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は容量・仕様・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
73668501
品番
BNSF-1L-SCI
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。

トラスコ品番
601-2853
材質
本体ガラス:ホウケイ酸ガラス-1
容量(mL)
1000
高さ(mm)
225
外径(mm)
131
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合栓No.
GLー32
目盛間隔(mL)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする