SBM12P Pテープマットラベル模様ダマスク黒文字 キングジム 73668525 SBM12P Pテープマットラベル模様ダマスク黒文字 キングジム 73668525 SBM12P Pテープマットラベル模様ダマスク黒文字 キングジム 73668525 SBM12P Pテープマットラベル模様ダマスク黒文字 キングジム 73668525

Pテープマットラベル模様ダマスク黒文字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73668525 品番SBM12P
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
文字ダマスク(ピンク)に黒文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色ダマスク(ピンク) アズワン品番64-8842-36 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73668525
2024-04-20
用途:
小分けケースのラベル
自動車・二輪車・自転車関連業

テープに柄があってとてもかわいい。お客様の目につく場所でもちょっとおしゃれな感じがして良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする