HARIO
バッフル付きねじ口三角フラスコ 1箱 BNSFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
73668546
品番
BNSF-250-SCI
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
トラスコ品番
601-2891
材質
本体ガラス:ホウケイ酸ガラス-1
容量(mL)
250
高さ(mm)
147
外径(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合栓No.
GLー32
目盛間隔(mL)
50