キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
Pテープマットラベル模様ボタニカル黒文字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73668568
品番
SBM18D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字
ボタニカル(オレンジ)に黒文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
5
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ボタニカル(オレンジ)
エコマーク認定番号
17 112 045