アズワン
金属プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・厚さ・幅
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
50
注文コード
73668589
品番
SZ554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
トラスコ品番
829-0672
材質
ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
100
形状
板
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応