アズワン
金属プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・厚さ・幅
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
幅(mm)
130
注文コード
73668616
品番
GZ135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-1689
材質
鉛
幅(mm)
130
高さ(mm)
2
奥行(mm)
170
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
130×170×2