瑞穂化成工業
PPコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1個
容量(mL)
100
100
200
300
500
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73668711
品番
0160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
容量(mL)
100
高さ(mm)
79
目盛間隔(mL)
10
トラスコ品番
405-3583
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。