アズワン
金属プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・厚さ・幅
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
1
幅(mm)
50
注文コード
73668720
品番
YZ152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
トラスコ品番
829-0674
材質
真鍮
長さ(mm)
100
形状
板
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
板厚(mm)
1