曜日別特売

金属プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はアズワン品番・厚さ・幅など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
50
注文コード
73668765
品番
CZ553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309
トラスコ品番
829-0665
材質
銅(C1100P)
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.5
粘着性
無
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする