マスキングテープ KITTA(キッタ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚×4種類) 模様フラワー2 注文コード73669058 品番KIT022
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は模様・柄・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

ちいさく持てるマスキングテープ。
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」。コンパクトなカードサイズになった便利なマスキングテープです。デコレーションの定番、15mm幅のBasicシリーズ。
写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。

寸法(縦×横)(mm)15×50 表紙サイズ(mm)91×55(折りたたみ時) 模様フラワー2 テープ幅(mm)15 テープ長さ(mm)50 アズワン品番64-8840-86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29033279
2021-02-27
用途:
手帳のアクセントに使用
有限会社イレシメ 千海水産 様 (農・林・水産業)

柄がとても可愛く、どんなものにもマッチして使い勝手の良いマステです。リピートしたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする