アズワン
金属プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・厚さ・幅
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
1
注文コード
73669115
品番
YZ502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
トラスコ品番
829-0676
材質
真鍮
形状
丸
厚さ(mm)
1
板厚(mm)
1
外径(mm)
50