アズワン
金属プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・厚さ・幅
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
幅(mm)
50
注文コード
73669201
品番
GZ555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-1656
材質
鉛
幅(mm)
50
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
300
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×300×0.5