PPコップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
容量(mL)300
内容量1個注文コード73669271品番0162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。

用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
容量(mL)
300
高さ(mm)
97
目盛間隔(mL)
50
トラスコ品番
353-8257
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする