マリンテック
USB充電器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・付属品・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
出力(W)
QC3.0:18、USB Type-C:20
質量(g)
45
注文コード
73669289
品番
UCV-2A2C
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
45
出力(W)
QC3.0:18、USB Type-C:20
電圧(V)
DC12-24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35×41.5
対応
多くのPC/スマホ/音楽プレイヤーなど
取付穴径(Φmm)
縦31×横60
保証期間
1年
USBポート
QC3.0/USB Type-C