マリンテック
USB充電器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・付属品・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
出力(W)
QC3.0:18、USB Type-C:30
質量(g)
33
注文コード
73669298
品番
UC-1A1C
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
33
出力(W)
QC3.0:18、USB Type-C:30
電圧(V)
DC12-24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.4×15.5×39.6
対応
多くのPC/スマホ/音楽プレイヤーなど
保証期間
1年
取付ピッチ(mm)
52
USBポート
QC3.0/USB Type-C