マリンテック
USB充電器
UCR-1A1C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・付属品・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
出力(W)
QC3.0:18、USB Type-C:30
付属品
取付用ステンレスネジ2個
質量(g)
30
注文コード
73669350
品番
UCR-1A1C
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(g)
30
出力(W)
QC3.0:18、USB Type-C:30
付属品
取付用ステンレスネジ2個
電圧(V)
DC12-24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35.9×17.0×76.7
対応
多くのPC/スマホ/音楽プレイヤーなど
保証期間
1年
取付ピッチ(mm)
65
USBポート
QC3.0/USB Type-C