キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープインデックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73669846
品番
SCY24R
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
文字
赤に黒文字
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
8.0
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
取扱説明書: