プレッサファイルGX

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 73670083 品番 537GXクロ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

横にスライドするだけ!簡単なとじ具操作。
最大50枚収納可能!書類をしっかりホールド。
暑くて丈夫なPP製表紙!
穴あけ不要!スライド式クリップで挟むだけ!

サイズA4タテ 材質(表紙)PP、(とじ具)樹脂 幅(mm)228 高さ(mm)306 背幅(mm)9 アズワン品番64-8833-65 収納枚数(枚)約50 とじ具の種類スライドクリップ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73670056
2021-04-18
用途:
学びの資料に使用
教育・研究機関

分厚いコピー用紙を単元ごとに、しっかり挟んでまとめることができました。見やすいですし、版がしっかりしているので安定感あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする