曜日別特売
733US10トウ ユーズナブル CH高透明 キングジム 73670388

ユーズナブル CH高透明

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード73670388品番733US10トウ
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

高透明だから写真や文字がきれいに見える!

サイズA4タテ透明材質PP幅(mm)220高さ(mm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73670388
2021-01-29
用途: 整理
教育・研究機関

ふつうは半透明なので、まったく透明なのをさがしていました。クリアでとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73670388
2020-12-16
用途: フェースシールド用に転用

普通のものよりは透明ですが、青みがかっているのでちょっと残念です。
他のサイトでの写真では無色のように見えたのですが、、、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする