リングノート テフレーヌ A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 73670406 品番 9856TTEオレ
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

書くときにリングが手にふれない。
筆記面が広くて使いやすい。たくさん書き込めるA4サイズ。

サイズA4タテ オレンジ 穴数30 タイプタテ型 収納枚数(枚)30 付属品ルーズリーフ15枚 材質カラー透明PP表紙 厚さ(mm)14 高さ×幅(mm)304×221 アズワン品番64-8838-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73670406
2024-05-22
用途:
講義のノートのファイリング
有限会社たくみ工房 様 (その他業種)

平らに開いて書きやすいですが、持って歩いたりしているうちにリングが外れて
なくなってしまいました。

上下2カ所しかないので、下のがなくなったらもうバラバラで使えません。
もう少し頑丈に、そしてなくならないようにしてほしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73670406
2024-05-21
用途:
すぐにリングが壊れてしまった
有限会社たくみ工房 様 (その他業種)

2カ所しかないリングなので、1カ所こわれたらもう使えません。
カバンから出し入れしているうちにプラスチックのリングがこわれていました。
気がつかないうちにわれてはずれていたので気をつけようが
ありません。メーカーでの改良を望みます。
ブルーのを購入したあとで壊れたのでブルーのも壊れるようでしたら
またレビューかきます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする