キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの バインダー
リングノート テフレーヌ 9855 (B5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
73670555
品番
9855TTEキイ
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
書くときにリングが手にふれない。
ベーシックなB5サイズ。
色
黄
付属品
ルーズリーフ15枚
材質
カラー透明PP表紙
サイズ
B5タテ
タイプ
タテ型
背幅(mm)
14
穴数
26
高さ×幅(mm)
264×193
アズワン品番
65-0430-18
収納枚数(枚)
30