リングノート テフレーヌ 9855 (B5)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 73670564 品番 9855TTEクロ
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

書くときにリングが手にふれない。
ベーシックなB5サイズ。

付属品ルーズリーフ15枚 材質カラー透明PP表紙 サイズB5タテ タイプタテ型 背幅(mm)14 穴数26 高さ×幅(mm)264×193 アズワン品番65-0430-19 収納枚数(枚)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする