キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの バインダー
リングノート テフレーヌ 9855 (B5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
赤
注文コード
73670598
品番
9855TTEアカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
書くときにリングが手にふれない。
ベーシックなB5サイズ。
色
赤
付属品
ルーズリーフ15枚
材質
カラー透明PP表紙
サイズ
B5タテ
タイプ
タテ型
背幅(mm)
14
穴数
26
高さ×幅(mm)
264×193
アズワン品番
65-0430-16
収納枚数(枚)
30