用箋挟み(クリップボード)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73670887 品番 8304クロ
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

お手頃価格の用箋挟みです。
丈夫な貼り表紙。
角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。

サイズB5 材質オレフィン素材貼表紙 質量(g)162 タイプタテ 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)281×205×18 クロ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
書類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

板がしっかりとした作りで、とっても使いやすいです。

2025-02-25
用途:
品質管理等の書類作業
アツデン株式会社 様 (製造業)

シンプルなクリップボードを探していました。他社オフィス用品通販では適当なものがなかなか無くて。ピンクか赤もあればなお嬉しいです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2024-11-06
用途:
クロもよい

今まで、このサイズは別メーカーの黄色を使っていました
明るい色だと目立つし、気分もあがるので
色系のものが取り扱いなしになってしまったので「クロ」を購入しました
使っているのを見て、クロも落ち着いていてとても良いと思いました

対象商品:
73670966
2021-02-23
用途:
棚卸記入作業など

A3のクリップボードが百均で見つからずこちらで購入しました。板も強そうなので良いと思います。

対象商品:
73670896
2020-01-30
用途:
点検
サービス業

リーズナブルで使い勝手が良く非常に助かっています。

対象商品:
73670878
2018-07-26
用途:
作業指示書
ボデーショップ山 様

丈夫でしっかりしたつくりです。他の大きさも検討します。

対象商品:
73670896
2018-06-28
用途:
事務作業
個人のお客様

挟む金具がしっかりしてるので便利です
四隅に金具が付いているのでほつれなくていいです

対象商品:
73670878
2018-01-16
用途:
メモ用紙を挟む

現場でメモを取ったり簡単に部品などの採寸をしたりするのに最適なサイズで気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする