天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 軍手
天牛(富士手袋工業)の 綿混・混紡軍手
シノフィッティング軍手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
73671002
品番
7500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
「手」を保護する。「手」を保温する。「手」の汚れを防ぐ。
手に一番自然な形と馴染みやすさで、あらゆる作業に幅広く使用できます。
4サイズの中から手に合ったサイズをお選びください。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル・レーヨン・その他
色
ホワイト
質量(g)
50.8
質量(g/ダース)
610
ゲージ数
7
機能
保温
入数(双)
12
糸本数(本)
2.5