サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの パソコンラック
eラック CPUスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73671474
品番
ER-100CPU
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。
取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。
機器固定ベルト(RAC-BL1)取り付け穴付きです。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
924×740×107
総耐荷重(kg)
150
質量(kg)
9.9
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
107
奥行(mm)
740
間口(mm)
924
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
924×740(取っ手を含む)×107
形態
ノックダウン組立式
アズワン品番
64-0844-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません