Panasonic(パナソニック)
LED電球 ボール電球タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
昼光色
光源色
昼光色相当
注文コード
73671754
品番
LDG6DG70W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・光源色・定格消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ボールタイプ
定格消費電力(W)
8.8
定格ランプ電力(W)
60
電圧(V)
100
定格電圧(V)
100
色
昼光色
種別
LED 一般電球ボールタイプ8.8W
長さ(mm)
106
質量(g)
125
種類
LED
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
0.146
外径(Φmm)
75
全光束(Lm)
735
定格寿命(時間)
40000
対応
屋外器具
色温度(K)
6700
定格入力電流(A)
0.095
光源色
昼光色相当
アズワン品番
64-8908-97
配光角度(°)
約220
演色指数(Ra)
84