LDA4DGE17K40ESW2 LED電球 小形電球 E17 広配光タイプ Panasonic(パナソニック) 73671867

LED電球 小形電球 E17 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73671867品番LDA4DGE17K40ESW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。40形相当

口金E17光色昼光色相当色温度(K)6500明るさ小形電球40形相当長さ(mm)67質量(g)34周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000対応断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)112.8配光角度(°)約180グリーン購入法適合演色指数(Ra)84電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする