降圧変圧器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)AC110〜130 出力電圧(V)AC100 定格出力容量(W)550 注文コード73672034 品番NDF-550U
参考基準価格(税別)¥11,236 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は入力電圧・出力電圧・定格出力容量など12種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)AC110〜130 絶縁種別- 付属品- 質量(kg)1.6 種類据置型ダウン変圧器 使用温度範囲(℃)- 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)1600 出力電圧(V)AC100 パッケージサイズ(mm)80×100×108(W×H×D) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×85 口数(出力)1 容量(W)550 絶縁抵抗(MΩ)- 回路方式- 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません 保護回路- コード長さ(cm)約160 絶縁耐圧- 適合地域カナダ、アジア、北米、中南米 定格電圧変動範囲- 電源プラグ(本体)A 使用環境湿度(%)- 全質量(g)1650 RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力容量(W)550 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×110 使用可能国アメリカ・カナダ・台湾など 出力コンセントA<1個付き>
注意
※日本国内では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする