降圧変圧器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)AC110〜130 出力電圧(V)AC100 定格出力容量(W)2000 注文コード73672068 品番NDF-2000U
参考基準価格(税別)¥36,627 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は入力電圧・出力電圧・定格出力容量など12種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)AC110〜130 絶縁種別(巻線)A種絶縁 付属品予備ヒューズ1本付き 質量(kg)約8.1 種類据置型ダウン変圧器 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)8100 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100 パッケージサイズ(mm)170×220×263(W×H×D) 定格入力電圧(V)AC120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×190×140 容量(W)2000 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 回路方式単巻オートトランス 保護機能管ヒューズ 250V 20A 保護回路温度ヒューズ120℃ コード長さ(cm)約170 絶縁耐圧AC1500V/1分間 定格出力電圧(V)AC100 適合地域カナダ、アジア、北米、中南米 定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6% 電源プラグ(本体)A 使用環境湿度(%)85以下 全質量(g)8400 RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力容量(W)2000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190 出力コンセントA<2個付き>
注意
※日本国内では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする