日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の トランス
降圧変圧器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73672122
品番
SP-1500
参考基準価格(税別)
¥56,018
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
AC220/240地域用(切替式)
仕様
出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付
質量(kg)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×195×150
口数
(出力)2
プラグ形状
SE
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
1500
使用可能国
ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
注意
※日本国内では使用できません。