日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の 産業用ACアダプタ
海外コンセント用変換プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73672174
品番
L-01
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。
渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
仕様
110V〜250V、7A
適合地域
アメリカ、カナダ、台湾など
プラグ形状
A型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×15×41
使用可能国
アメリカ・カナダ・台湾など
注意
※日本国内では使用できません。