日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の トランス
アップダウン両用変圧器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73672384
品番
SK-2200EX
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
定格出力容量(W)
2200
プラグ形状
SE
口数
(出力)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×215×190
質量(kg)
16.8
使用可能国
イギリス・オーストラリアなど
電圧(V)
【入出力】AC240〜AC100地域用
仕様
管ヒューズ(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※日本国内では使用できません。