アップダウン両用変圧器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力容量(W)3300 注文コード73672427 品番SK-3300
参考基準価格(税別)¥70,340 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格出力容量など4種類から選べます 他の種類を見る
絶縁種別(巻線)A種絶縁 付属品予備ヒューズ1本付き 仕様出力コンセント2ヶ所付(1ヶ所MAX1600W) 質量(kg)約22.5 種類据置型アップ・ダウン変圧器 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)22500 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100、AC200 パッケージサイズ(mm)235×270×295(W×H×D) 定格入力電圧(V)交流200/100(切替式) 入力電圧(V)AC200、AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×240×215 容量(W)3300 回路方式単巻オートトランス 保護機能管ヒューズ 250V 15A 保護回路管ヒューズ コード長さ(cm)約170 絶縁耐圧AC1500V/1分間 定格出力電圧(V)交流100/200(切替式) 適合地域日本 定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V 電源プラグ(本体)SE 使用環境湿度(%)85以下 全質量(g)23500 RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力容量(W)3300 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240 出力コンセントA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする