日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の スイッチング電源関連商品
トラベルコンバーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73672533
品番
DN-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC110〜130地域用
仕様
自動復帰保護装置内蔵、通電ランプ付
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×105×62
プラグ形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
330
使用可能国
アメリカ・カナダ・台湾など
注意
※日本国内では使用できません。