日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の スイッチング電源関連商品
トラベルコンバーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73672542
品番
DM-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC110〜130及びAC220〜240地域用
仕様
自動復帰保護装置内蔵、通電ランプ付
質量(g)
710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×105×62
プラグ形状
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
300(110V-130V)、120(220V-240V)
使用可能国
世界各国対応
注意
※日本国内では使用できません。