日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の スイッチング電源関連商品
トラベルコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73672558
品番
DM-525
参考基準価格(税別)
¥9,891
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC110〜130及びAC220〜240地域用
仕様
自動復帰保護装置内蔵、通電ランプ付
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×120×77
プラグ形状
本体:A、付属:C
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
350(110V-130V)、250(220V-240V)
使用可能国
世界各国対応
注意
※日本国内では使用できません。