DM-307 トラベルコンバーター 日章工業 73672567

トラベルコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73672567 品番DM-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
絶縁種別(巻線)A種絶縁 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-10〜50 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC110〜130、AC220〜240 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×51×42 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 回路方式オートトランス 保護回路サーマルプロテクター100℃(自動復帰) 絶縁耐圧AC1500V/1分間 定格出力電圧(V)AC100 定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±10% 使用環境湿度(%)85以下 プラグ形状【入力】Aタイプ(付属Cタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力容量(W)(AC110〜130V)85、(AC220〜240V)35
注意
※日本国内では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする