DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73672838
品番
SJ-E05-10RGBWPY
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格消費電力(W)
8.5
色
赤・緑・青・白・ピンク・黄
質量(g)
450
長さ(m)
10、最大接続:120(PAD-60VA-A 使用時)
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)
0.48
使用環境温度(℃)
-10〜40(常温)
点灯方式
交互点滅・全点灯
容量(VA)
(定格)11、(コントローラー接続)5.5、(整流器接続)7.7
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)
96個
間隔(mm)
約100
注意
※LEDストリング単独では光りません。
※AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と、整流器(SJ-603D)全点灯または、コントローラー(SJ-600C)で交互点滅が可能です。