LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73672865 品番 SJ-EA05-10FL
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フルカラーLEDが個々に自動変色。

定格消費電力(W)10.3 赤・緑・青・白・ピンク・黄 質量(g)455 長さ(m)10、最大接続:120(PAD-60VA-A 使用時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 定格入力電流(A)0.52 使用環境温度(℃)-10〜40(常温) 点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない) 容量(VA)(定格)3.6、(コントローラー接続)1.8、(整流器接続)2.5 駆動方式AC-ACアダプタ方式 LED使用数(個)96個 間隔(mm)約100
注意
※LEDストリング単独では光りません。
※AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と、整流器(SJ-603D)が必要です。
※コントローラーを使用しても点滅モード切替による効果はあまり得られません。

商品説明動画

LEDストリング(ハイグレードタイプ)(SJシリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする