DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73672874
品番
SJ-EA05-25FL
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格消費電力(W)
2.9
色
赤・緑・青・白・ピンク・黄
質量(g)
145
長さ(m)
2.5、最大接続:120(PAD-60VA-A 使用時)
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)
0.13
使用環境温度(℃)
-10〜40(常温)
点灯方式
フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)
容量(VA)
(定格)9.3、(コントローラー接続)4.7、(整流器接続)6.5
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)
24個
間隔(mm)
約100
注意
※LEDストリング単独では光りません。
※AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と、整流器(SJ-603D)が必要です。
※コントローラーを使用しても点滅モード切替による効果はあまり得られません。
商品説明動画
LEDストリング(ハイグレードタイプ)(SJシリーズ)
参考になった