LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73673057 品番 PR-E340-08RGBWPY
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。
長さ・カラー共に豊富なバリエーション。
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。

定格消費電力(W)11 材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂) 質量(kg)1.4 赤・緑・青・白・ピンク・黄 長さ(m)8 ピッチ(mm)40(交互配列) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(二次)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10〜40(常温) ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 入力電流(A)0.5 パターン(制御)8パターン/全点灯含む 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)約10000 LED使用数(個)24/m 入力電力(VA)12.1 定格入力電流(VA)60
注意
※LEDソフトネオン単独では光りません。AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と、整流器(SJ-603D)全点灯または、コントローラー(SJ-600C)で交互点滅が可能です。

商品説明動画

LEDソフトネオン ミックスカラータイプ PR-E340-□□RGBWPY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする