101-A240X0.5/-0.1MPA ブルドン管連成計 A形 旭計器工業 73673155

ブルドン管連成計 A形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)-0.1~0.5
寸法(Φmm)(面形)75
接続T1/4
ねじの種類G
内容量1個注文コード73673155品番101-A240X0.5/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)寸法(Φmm)(面形)75精度1.6圧力範囲(MPa)-0.1~0.5ねじの種類G接続T1/4最小目盛(MPa)-0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする