LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)5.2 長さ(m)4 LED使用数(個)24/m 注文コード73673373 品番PR-E340-04YY
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格消費電力・長さ・LED使用数など48種類から選べます 他の種類を見る

新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。

黄色・黄色 長さ(m)4 定格消費電力(W)5.2 入力電力(VA)5.6 入力電流(A)0.24 質量(kg)0.8 材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂) ピッチ(mm)40(交互配列) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(二次)24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10〜40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 パターン(制御)8パターン/全点灯含む 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)約10000 LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする