ステップドリル(スパイラルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 推奨回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:2400〜480、ステンレス:1200〜240、銅合金:4800〜960、プラスチック:1200〜240 注文コード73674256 品番DSCH-422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は推奨回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。
窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。
切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。

全長(mm)79 段数10 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 推奨回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:2400〜480、ステンレス:1200〜240、銅合金:4800〜960、プラスチック:1200〜240 誤差(mm)(加工)±2.5
注意
※電動工具は回転タイプ専用です。
※濃淡のあるメッキなので、表面の色にバラつきが生じます。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73674256 DSCH-422 10739145 DSB-422RH ブラックチタンステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) ブラックチタンステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする